車内フレキシブルライト :「LEDテープ」の検索結果
フレキシブルライトとは、柔軟性の高いフレキシブルアームで自由自在に角度を変えることができるライトのことです。場所をとらないコンパクトサイズのフレキシブルライトは、車内の灰皿を使用する際や、オーディオ機器を設定したい時に手元を照らすのに最適なアイテム。シガーライターソケットへの差し込みが可能なプラグが本体と一体型になっているタイプや、USBを挿し込むプラグがセットになっているタイプから選ぶことができます。
関連キーワード
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き
色ブラック/RGB調色LED
質量(g)275
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8
消費電流(mA)最大:約240
LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。