フックインアクセサリー 棚受 木棚用ハーフェレ23日以内出荷
壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具奥行(mm)棚:最大300棚受ピッチ(mm)最大400仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
ケーブル棚ブラケット kong ネジ止めブラケットセットハーフェレ23日以内出荷
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
用途飾り棚取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明セット内容ネジ止めブラケットセット:ネジ止めブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個仕様吊りケーブル直径3mm
木ダボハーフェレ¥21,980~税込¥24,178~
1セット(10kg)
23日以内出荷
ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
用途家具のジョイント材質ブナセット内容梱包:10kg