材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
。ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
仕様●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):150●D(mm):300●W(mm):38●取付穴数:6●取付穴数(個):6●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7589
アズワン品番67-2197-36
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。