4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3422 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)370 寸法L(mm)250 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)190 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)240 耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3420 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)232 寸法L(mm)150 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)90 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)140 耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3421 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)294 寸法L(mm)200 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)140 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)190 耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型
補強バーは取り外し可能です。 取り外してコーナーの補強金具として使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 板厚(mm)3 幅W(mm)25 寸法D(mm)6 穴径(Φmm)5 穴数6 寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 寸法E(mm)6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)