1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本
材質鉄
色白
安全荷重(kg)20
棚柱用のネジです。
寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32
材質ステンレス
径(Φmm)3.1
頭径(Φmm)6.2
適合ドライバー2番
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。