棚柱・棚受 :「棚受け」の検索結果
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
用途棚受
付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本
材質スチール
耐荷重(kg)20
木製の棚受けです
使用荷重(kg)20
付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本
棚受け金具L型棚受け
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途棚作りに
安全荷重(kg)20
幅(mm)16
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)4
板厚(mm)3.3
板幅(mm)15
付属品棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質アルミ
棚受け金具L型棚受け
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具棚柱用
メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントできる金具です。
メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
材質スチール、エポキシ粉体塗装
棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。
メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール
棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして
棚受け金具棚受アクセサリー
リーフ棚支柱の専用棚受け!
クリップ式なのでワンタッチで取付可能!
棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー
棚受け金具棚柱用
メッシュ棚受と1×4材を固定する専用パーツ。
1×4材が棚から抜けるのを防ぎます。
材質ステンレス、PVC
棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(4個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
新たな立体収納を!
メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。
メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。
ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。
材質スチール・エボキシ粉体塗装
色白
線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3
棚受け金具その他棚受
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ステンレス
棚受け金具棚柱用
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。
適合パイプ径(Φmm)32
棚受け金具棚柱用
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン
色黒
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色黒
棚受け金具棚柱用
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質鉄
寸法(mm)4×16
棚受け金具棚受アクセサリー
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質鉄
色黒
メッシュ寸法(mm)50
棚受け金具棚受アクセサリー
1
2
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。