棚柱・棚受 :「石膏ボード用吊り下げ具」の検索結果

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。 付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本) トラスコ品番460-8591 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄 長さ(mm)約32 幅(mm)約32 高さ(mm)約32 品名BE-BASE 本体 縦(mm)約14
1袋(4セット)
999 税込1,099
当日出荷