棚柱・棚受 :「可動棚 黒」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 長さL(mm)1820 材質(エンドキャップ)エラストマー 取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)3.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3:6皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)14
1箱(40本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 動画あり
SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質アルミ押出し材 厚さ(mm)2.7 仕上アルマイト処理/電着塗装 本体幅(mm)13
1箱(60本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 ブラック 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)5.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)18
1箱(40本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷