棚柱・棚受 :「棚受 黒」の検索結果
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具棚柱用
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
棚受け金具棚柱用
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど
付属品取付け用ビスセット
種別室内用
材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材
安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40
収納厚(mm)約31
板幅(mm)35.5
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。
棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。
材質【化粧ラバー】エラストマー
棚受け金具棚柱用
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
棚受け金具棚柱用
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
長さL(mm)1820
材質(エンドキャップ)エラストマー
取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)3.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3:6皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)14
重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
色ブラック
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)5.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)18
1箱(40本)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。
気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。
またアルミ製でカット切断も容易にできます。
20ミリ間隔で棚板調整が可能。
上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。
棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質アルミ押出し材
厚さ(mm)2.7
仕上アルマイト処理/電着塗装
本体幅(mm)13
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。