棚柱・棚受 :「棚受け」の検索結果
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質MDF
奥行(mm)118
板厚(mm)31
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付
棚受け金具L型棚受け
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×35×78
板厚(mm)11
アズワン品番64-7752-90
棚受け金具L型棚受け
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
シンプルモダンな洗練されたデザイン、さまざまなインテリアや空間に溶け込みやすい。キッチン、オフィス、作業台など
材質鉄
耐荷重(kg)80
ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです。棚受けについているボタンを操作して収納できます。追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに
材質鉄
耐荷重(kg)50
ハイロジック リーフ棚柱専用の棚受け。クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受け。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。生地タイプは棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下防止をすることができます(推奨ビス:トラスタッピング3.0×14mm/棚板厚み15mm以上の場合)。ホワイト・ブラックタイプは棚板が滑りにくい化粧ラバー付!ガラス棚板などに最適です。4ヶ入りは棚受け1枚分で便利
棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー
耐荷重(kg)15(2個使用時)
適合板厚奥行250mm以下
対応板厚(mm)2~21
付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
材質アルミ
安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)
付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。