棚柱・棚受 :「棚受・棚柱」の検索結果
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。
樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール
セット内容棚受×左右各1本
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個
幅(mm)893
棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本
高さ(mm)1820
幅(mm)15
厚さ(mm)5
薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)10
厚さ(mm)3
薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。
棚板と壁面の隙間も目立ちません。
材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス
セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)1820
幅(mm)12
厚さ(mm)3
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。