可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。
市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。
パネルの脱着も容易で移動することが可能です。
高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本
幅(mm)887
板厚(mm)5.5
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)25
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。