棚柱・棚受 :「木ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
仕様刻印あり
質量(g)205
取付穴数11
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具棚受アクセサリー
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)90(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)423
付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4
材質SUS304
形状特殊
質量(g)387
耐荷重(N)138
棚受け金具その他棚受
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段
付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)5
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820
型番SKTA型
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段
付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)3
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:580、B:600、C:620
型番SKTA型
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)450
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)400
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)366
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。