棚柱・棚受 :「柱用フック」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

AP-SH-WT 棚柱収納システム用フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱収納システム用フック
エコ商品
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2 種類その他 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
当日出荷

棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱収納システム用プレート
エコ商品
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム 付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。 種類その他 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)