棚受 (1) 棚柱 (3) カテゴリ: 棚柱・棚受ブランド: LAMP(スガツネ工業)すべて解除
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途 店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 60(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 面付 質量(g) 930 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様 60° 壁面面付仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途 店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 90(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 裏止め 質量(g) 423 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様 90° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
170型です。
用途 店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 60(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 裏止め 質量(g) 450 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様 60° 天板裏止め仕様 PAT
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品 十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質 SUS304 形状 特殊 質量(g) 387 耐荷重(N) 138 棚受け金具 その他棚受
神棚・袖付 グリーンクロス 税込 ¥ 5,828 ¥ 5,298 バスケットへ
神棚・大天理 グリーンクロス 税込 ¥ 6,488 ¥ 5,898 バスケットへ
神棚・中神明 グリーンクロス 税込 ¥ 9,788 ¥ 8,898 バスケットへ