絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(232)
  • WAKI(和気産業)(129)
  • スリーナイン島野(113)
  • ACE(エース)(89)
  • ハイロジック(57)
  • ハーフェレ(46)
  • エスコ(37)
  • HOJO(37)
  • フジテック・ジャパン(28)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(26)
  • 八幡ねじ(26)
  • ウッドワン(24)
  • K9(駒谷)(22)
  • BEST(ベスト)[金物](21)
  • SPG(サヌキ)(21)
  • 南海プライウッド(18)
  • アトムリビンテック(15)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 65(1)
材質
  • ステンレス(9)
  • 亜鉛合金(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット化粧キャップ SUGICO(スギコ)フラット化粧キャップSUGICO(スギコ)
38税込42
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。
表面仕上げ
棚柱用ツメ SUGICO(スギコ)棚柱用ツメSUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.06MB)
棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ (F型)SUGICO(スギコ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.05MB)
アール化粧キャップ SUGICO(スギコ)アール化粧キャップSUGICO(スギコ)
139税込153
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。
材質ABS(クロームメッキ)
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
809税込890
1個
翌日出荷
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン関連資料寸法図(0.05MB)穴径【ビス穴】Φ4
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
179税込197
1個
翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
ブラケット SUGICO(スギコ)ブラケットSUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
首長ブラケット SUGICO(スギコ)首長ブラケットSUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
T型ブラケット(クロームメッキ) SUGICO(スギコ)T型ブラケット(クロームメッキ)SUGICO(スギコ)
809税込890
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.08MB)
角柱(300番) SUGICO(スギコ)角柱(300番)SUGICO(スギコ)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)角柱(300番)棚受SUGICO(スギコ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)420耐荷重(kg)65(2本)板厚(mm)3
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型 SUGICO(スギコ)棚受 KLT型SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)ステンレス折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
棚受ブラケット SUGICO(スギコ)棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
SUS304 Φ38パイプ用棚柱 SUGICO(スギコ)SUS304 Φ38パイプ用棚柱SUGICO(スギコ)
719税込791
1個
翌々日出荷
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1関連資料寸法図(0.03MB)適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
棚受ブラケット角柱 SUGICO(スギコ)棚受ブラケット角柱SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304板厚(mm)1.2
ニュー角柱(300番)傾斜棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)傾斜棚受SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)棚受SUGICO(スギコ)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)ソケットSUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
角柱用のソケットです。
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ステンブラケット SUGICO(スギコ)ステンブラケットSUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.09MB)
棚柱・棚受