絞り込み
耐荷重(kg)
- 20(1)
- 65(1)
材質
- ステンレス(9)
- 亜鉛合金(1)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(218)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(108)
- ACE(エース)(86)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- フジテック・ジャパン(28)
- 八幡ねじ(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- エスコ(20)
- SPG(サヌキ)(20)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(14)
- アイワ金属(13)
- アトムリビンテック(12)
- ブランドをもっと見る

折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から9日以内出荷補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ニュー角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
ニュー角柱(300番)傾斜棚受
SUGICO(スギコ)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受
SUGICO(スギコ)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷角柱用のソケットです。材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ステンブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
T型ブラケット(クロームメッキ)
SUGICO(スギコ)¥809~税込¥890~1個翌々日出荷から8日以内出荷クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)