スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)635
高さ(mm)820
材質(本体)スチール
スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。
幅(mm)開時:550、閉時:150
高さ(mm)770
色オレンジ
材質(本体)スチール
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。