バリケード :「ウェイト」の検索結果
関連キーワード
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン
色グリーン
間口(mm)355
仕様(注水時)約10kg
適合Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)315
奥行(mm)170
着脱カンタン。低重心で倒れにくい!
ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。
看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)1.3(注水時:約15)
寸法650×187×190
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。