バリケード :「工事現場」の検索結果
バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)637
質量(kg)1.6
高さ(mm)806
奥行(mm)68
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
高さ(mm)695
奥行(mm)484
間口(mm)2069
材質(ガードバー)ABS樹脂
質量(kg)1.48
材質(カバー)ポリエチレン(PE)
材質(脚)スチール
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)
間口(mm)1566
質量(kg)1.34
高さ(mm)695
奥行(mm)484
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に
材質EVA
幅(mm)110
質量(kg)3.5
高さ(mm)90
奥行(mm)54
適合パイプ径(Φmm)48.6
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。