バリケード :「単管パイプ」の検索結果

バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1639 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 オレンジ パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

単管バリケード用の特殊樹脂パイプです 車両衝突時の危険を軽減します 軽量のため、運搬・設置もラクです 樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。 材質特殊樹脂 長さ(mm)4000 直径(Φmm)42
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品単管用バリケードスタンド
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード 材質【本体】スチール 【クランプ】スチール 幅(mm)約600 厚さ(mm)1.2 質量(kg)約3.2 オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない) 適合管径(Φmm)約48.6
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷