バリケード :「単管パイプ」の検索結果

バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1655 材質鉄製 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 ブルー パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷