バリケード :「単管パイプ」の検索結果
バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
関連キーワード
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード
材質【本体】スチール 【クランプ】スチール
幅(mm)約600
厚さ(mm)1.2
質量(kg)約3.2
色オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない)
適合管径(Φmm)約48.6
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。