バリケード :「工事幕」の検索結果
バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様2面式
トラスコ品番113-8642
寸法(mm)(1面)800×1000
材質/仕上幕:布、枠:スチール
質量(kg)6.9
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。