バリケード :「水 重し」の検索結果

バリケードとは、工事現場などで、工事中の箇所を区画する囲いと関連用品です。バリケードには、A型バリケードをはじめ、パイプバリケード、単管バリケード、重石などがあります。A型バリケードとは、横から見たときAの形になっているバリケードのことです。重石は、注水式の重石とセメントを注入した重石の2種類。看板やバリケード、シートや入れ物のフタなどの重りに使われます。脚部が折りたたみ式のバリケードは設置や収納が簡単です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC 寸法(mm)320×600 質量(kg)8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷