フェンス・ネット :「仮設柵」の検索結果
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ポリプロピレン(1)
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コーン用品
- 区画チェーン
- 区画ロープ
- バリケード
- フェンス・ネット
- 衝立
- ゲート
- 単管クランプ・クランプカバー
- 区画ベルト
- 名入れ 区画ベルト
- カラーコーン名入れサービス
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。