フェンス・ネット :「仮囲い」の検索結果
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
関連キーワード
スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。
材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。安全管理対策商品として
材質アルミ
幅(mm)4000
高さ(mm)1200
アズワン品番64-6568-60
メーカー商品コード858-6519
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コーン用品
- 区画チェーン
- 区画ロープ
- バリケード
- フェンス・ネット
- 衝立
- ゲート
- 単管クランプ・クランプカバー
- 区画ベルト
- 名入れ 区画ベルト
- カラーコーン名入れサービス
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。