フェンス・ネット :「安全柵フレーム」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
アルミ(3)
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
間口(mm)1000
奥行(mm)30
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質下部:アルミ構造板
高さ(mm)1800
間口(mm)1000
質量(kg)10
奥行(mm)30
色(本体)シルバー
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コーン用品
- 区画チェーン
- 区画ロープ
- バリケード
- フェンス・ネット
- 衝立
- ゲート
- 単管クランプ・クランプカバー
- 区画ベルト
- 名入れ 区画ベルト
- カラーコーン名入れサービス
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。