フェンス・ネット :「安全柵」の検索結果
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ
高さ(mm)81
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)0.6
奥行(mm)30
安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ ゴムキャスター
高さ(mm)160
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)1.2
奥行(mm)30
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コーン用品
- 区画チェーン
- 区画ロープ
- バリケード
- フェンス・ネット
- 衝立
- ゲート
- 単管クランプ・クランプカバー
- 区画ベルト
- 名入れ 区画ベルト
- カラーコーン名入れサービス
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。