フェンス・ネット :「防護柵」の検索結果

フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)1000 高さ(mm)2100 奥行(mm)45
1セット
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3817 アズワン品番67-5556-74
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

"ネジ"を使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 ISO.JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●本体色:赤●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3815 アズワン品番67-5657-17
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3819 アズワン品番67-5556-72
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3823 アズワン品番67-5556-73
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3814 アズワン品番67-5537-54
1袋
1,298 税込1,428
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3811 アズワン品番67-5537-53
1袋
3,198 税込3,518
10日以内出荷

"ネジ"を使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1500●奥行(mm):30●高さ(mm):1900●全幅(mm):1500●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3836 アズワン品番67-5676-28
1枚
17,980 税込19,778
10日以内出荷

"ネジ"を使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1000●奥行(mm):30●高さ(mm):1900●全幅(mm):1000●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3840 アズワン品番67-5676-27
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3813 アズワン品番67-5537-50
1袋
5,398 税込5,938
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●全幅(mm):60●高さ(mm):60●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3812 アズワン品番67-5522-58
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

"ネジ"を使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1500●奥行(mm):30●高さ(mm):1300●全幅(mm):1500●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3826 アズワン品番67-5676-26
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷

"ネジ"を使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●間口(mm):1000●奥行(mm):30●高さ(mm):1300●全幅(mm):1000●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●注意:パネルの幅は、他に250mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1100mm、1200mm、1300mm、1400mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3806 アズワン品番67-5676-25
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷

"ネジ"を使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●間口(mm):50●奥行(mm):50●高さ(mm):2000●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3839 アズワン品番67-5630-14
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷

"ネジ"を使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 安全柵エックスガード用ポストです。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●奥行(mm):50●高さ(mm):1400●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:アンカーボルト2個、トップ/フットカバー各1個●注意:ポストの高さは、他に2300mm、2500mm、2755mm、3055mm、4200mm、4500mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3818 アズワン品番67-5630-13
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷

安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ 高さ(mm)81 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)0.6 奥行(mm)30
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用連結金具です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質ステンレス 高さ(mm)24 間口(mm)55 トラスコ品番124-5980 セット内容六角穴付ボルト、ナット 質量(g)30 奥行(mm)3 アズワン品番64-8403-95
1個
419 税込461
翌々日出荷

安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質スチール セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結が簡単な拡張性の高い安全柵です。 工場内のライン・ロボット等と通路を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。 出入り可能なドアパーツも用意。 アンカーボルトで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:900×852mm●材質:鉄(メラミン焼付塗装)●重量:約8.5kg●付属品:連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット) アズワン品番67-7975-58
1個
63,855 税込70,241
3日以内出荷

安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ ゴムキャスター 高さ(mm)160 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)1.2 奥行(mm)30
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ 高さ(mm)40 間口(mm)34 トラスコ品番124-5981 セット内容六角穴付ボルト、ナット 質量(g)50 奥行(mm)30 アズワン品番64-8403-49
1個
799 税込879
翌々日出荷

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 間口(mm)1000 奥行(mm)30
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質下部:アルミ構造板 高さ(mm)1800 間口(mm)1000 質量(kg)10 奥行(mm)30 色(本体)シルバー
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。 脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。 同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。
仕様●仕様:フェンス●サイズ:1200×450×1100mm●重量:約5.6kg●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプジョイント:プラスチック アズワン品番65-2307-51
1台
32,300 税込35,530
当日出荷

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。
用途マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。 付属品ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ
1セット
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)