車用インバーター/コンバーター :「2v用 LED」の検索結果
DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます
色BK
質量(g)230
出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150
使用温度範囲(℃)0~35
周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)
出力電圧(V)ACコンセント:AC100
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
定格出力(W)ACコンセント:最大あ150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64
保証期間6ヶ月
ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)
USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
自動車用電気用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。