車用インバーター/コンバーター :「エーモン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本 サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない) 質量(g)約225g 周波数(Hz)55Hz±5Hz 定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A) 定格出力120W 使用可能温度範囲0~40度
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります