車用インバーター/コンバーター :「シガーソケット USB」の検索結果

車用インバーター/コンバーターは、車でも家庭用電気製品を使えるように電源を変換する機器や変換ソケットです。逆に車用の電気製品を家庭で使えるようにした機器もあります。普通自動車の電源はDC12Vですが、インバーターはDC12VからAC100Vの電源に変換し、車でも家庭用電化製品を使えるようにしたものです。DC24Vの大型車でDC12Vの車用製品を使えるのはコンバーターのおかげです。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質アルミ 出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W)1200 本体質量(g)2100 出力電圧(V)DC5 定格出力(W)1000 外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約990 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62 定格出力(W)500、最大:580 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約620 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57 定格出力(W)300、最大:380 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ レッド 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34 定格出力(W)150 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力) USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります