車用インバーター/コンバーター :「USBポート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12V車専用、USB2ポート搭載車載用インバーター。自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×1口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できます。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常時電源供給として重宝します。
外形寸法(mm)約75×67×126
出力USB:DC5V/0~2.4A 合計4.2A
本体質量(g)約262
出力電圧(V)AC100、55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
定格出力(W)150
出力波形矩形波
交換効率85%以上
出力仕様ACコンセント×1、USB×2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC11~15(12V マイナスアース車用)
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1
材質アルミ
色黒
出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)
最大出力(W)1200
本体質量(g)2100
出力電圧(V)DC5
定格出力(W)1000
外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5
出力波形正弦波
内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS
RoHS指令(10物質対応)対応
出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色レッド
本体質量(g)約990
出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62
定格出力(W)500、最大:580
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。
ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます!
本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
材質アルミ、PC、ABS
色レッド
本体質量(g)約691
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64
定格出力(W)500
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2
寸法(mm)85×53×31
質量(g)約120
消費電力(W)合計:150
保証期間購入日から一年間
コード長さ(cm)70
USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ
色レッド
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46
定格出力(W)300
コード長さ(mm)シガーソケット:約800
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。
車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、
iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。
キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)
材質アルミ
色レッド
本体質量(g)約450(ケーブル除く)
出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46
定格出力(W)300、最大:350
コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色レッド
本体質量(g)約620
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300、最大:380
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電流をAC100V交流電流に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に供給可能です。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常用電源として重宝します。
寸法(mm)82×62×37
質量(g)約260
口数ACコンセント×1(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 1A+2.1A 合計3.1A出力)
1台
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34
定格出力(W)150
コード長さ(mm)シガーソケット:約800
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)
USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。