ミーティングチェア :「会議室チェア」の検索結果
「キャスター」から絞り込む
あり(2)
なし(1)
背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能、完成品
幅(mm)435
質量(kg)4
奥行(mm)420
キャスターなし
張地布張り
座幅(mm)435
座高(mm)425
材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)420
材質(背)PP樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ10 0076
スタッキング可
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能(並行)、完成品
質量(kg)6
張地布張り
座幅(mm)440
座高(mm)435
TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。
座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。
用途会議室、ミーティングルームに。
幅(mm)約548
材質/仕上背部:PC樹脂成形品テンションファブリックメッシュ、座部:PA樹脂成形品ポリウレタンフォーム、肘部:PA樹脂成形品、脚部:PA樹脂成形品・50Φナイロンキャスター Φ25.4mmスチールパイプ Φ19スチール
質量(kg)6.3
高さ(mm)841
奥行(mm)552
キャスターあり
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)435
座奥行(mm)375
メモ台なし
『椅子』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。