DC電源関連品 :「12V車用」の検索結果
DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
特価
本日6月12日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み)
色ブラック
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)5
電圧(V)DC12 マイナスアース車
ケーブル長(m)約3
連続使用時間約10分(約10分で自動停止)
ホース長さ(cm)約10
最大消費電流(A)8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。