DC電源関連品 :「エアコン アダプター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動停止機能付で安全・安心
設定した充てん圧力になると自動で停止
圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力450kPa
シリーズ最小、最軽量モデル
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56
電源コード(m)3.3
ホース長さ(mm)400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
モバイルバッテリー機能付
※スマホやタブレットに充電可能
LEDライト搭載
※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅
自動停止機能付で安全・安心
圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力995kPa
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
<セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453
定格電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137
最大静圧(kPa)995
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。