DC電源関連品 :「サンギ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56 電源コード(m)3.3 ホース長さ(mm)400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12 使用空気圧(kPa)(最大)450 付属品アダプター3種 質量(g)530 コード長さ(m)3(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55 ホース長さ(mm)エア/600(有効長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453 定格電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137 最大静圧(kPa)995 バッテリー容量(mAh)2000
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

出力トルク設定ができる!デジタルインパクトレンチ。アルミホイール対応ディープソケット付属。フェイスキャッチソケットは、ソケットの角の部分でナットをホールドするのではなく、面の部分で包むようにホールドするのでナットの角をいためません。クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプのソケット17、19、21mmをご用致しました。手軽なシガーソケット接続タイプ(DC12V車専用)。出力トルクを設定してデジタルで表示。便利な収納用ブローケース付き。
用途自動車(DC12V)用 付属品ディープソケット(17・19・21mm)、収納用ブローケース 本体質量(kg)1.36 入力電圧(V)DC12 角ドライブsq(mm)12.7 電源コード(m)3.3(有効長) 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×204×203 設定範囲(出力トルク)80~340N・m ヒューズ10A(シガープラグに内蔵)
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
寸法(mm)角ドライブ:□12.7 質量(kg)1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 入力電圧(V)DC12 電源コード(m)約3.5 トルク(N・m)160 ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様アルミホイール対応 付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ 質量(kg)1.3 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170 電源コード(m)3.5(有効長) トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで) ヒューズ10A 材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング