DC電源関連品 :「タイヤ空気圧測定器」の検索結果
DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
特価
本日7月3日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。