絞り込み
分配数
- 3
- 1(1)
- 2(43)
- 4(35)
- 5(10)
- 6(11)
- 8(13)
ブランド
- マスプロ電工(13)
- サン電子(7)
- 日本アンテナ(5)
- マックステル(4)
- エスエスエーサービス(2)
- フジパーツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
分配器・分岐器は主にテレビのアンテナからの出力を必要数確保することに使用されます。入絽信号を分ける分配器・分岐器。その違いとは、分配器は入力されたものを均等に分けて出力することに対し、分岐器は本線から必要な出力分を切りとる形です。分配器は2分配、4分配、8分配とありますので用途にあわせて選択します。分岐器は本線の入力信号がなくなるまで出力を切り分けることができますので、後に増設の可能性がある場合などに便利です。

アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)
エスエスエーサービス(8件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
4K8K対応アンテナ3分配器
エスエスエーサービス¥689税込¥7581個当日出荷1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。仕様通電:全端子通電型周波数帯域(MHz)10~3224分配数3対応解像度4K/8K
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ
マックステル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器
マスプロ電工(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
マスプロ電工¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器
日本アンテナ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)
サン電子¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通
日本アンテナ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷接続端子は金メッキ仕様。 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器
マスプロ電工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ
マスプロ電工¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応全通電分配器
サン電子¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
マスプロ電工¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
4K8K放送対応分配器 全端子電通型 FZ-SAT
フジパーツ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分配器です。 電波信号を均等に分配します。 密閉構造ダイカストにより妨害電波を大幅にカットします。対応4K8K
新4K8K衛星放送対応 らくらく接続3分配プラグ(入力F型プラグ 出力F型端子) SC3RKW-P
マスプロ電工¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。 3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。 1.既存配線(地デジ・BS・CS) 2.地上デジタル(UHF) 3.BS・110度CS ・特長 ・電流通過がわかるLED付 出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。 ・錆に強い金メッキプラグ・端子 ・新4K8K衛星放送対応 周波数帯域3224MHzまで対応。 ・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品 ※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。対応新4K8K分配数3入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子
屋外用分配器(全端子電通)
日本アンテナ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5タイプ全端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用分配器(1端子電通)
日本アンテナ(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13タイプ一端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から11日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)端子金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
4K8K対応屋内用金メッキ3分配器 全端子電流通過型
マックステル¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。用途室内用、3分配器全端子電流通過型分配数3仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器
サン電子¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器
サン電子¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。タイプ一端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型
マスプロ電工¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から8日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6