絞り込み
分配数
  • 4
  • 1(1)
  • 2(36)
  • 3(26)
  • 5(10)
  • 6(12)
  • 8(13)
ブランド
  • マスプロ電工(15)
  • 日本アンテナ(6)
  • サン電子(5)
  • マックステル(4)
  • ルーメン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分配器・分岐器は主にテレビのアンテナからの出力を必要数確保することに使用されます。入絽信号を分ける分配器・分岐器。その違いとは、分配器は入力されたものを均等に分けて出力することに対し、分岐器は本線から必要な出力分を切りとる形です。分配器は2分配、4分配、8分配とありますので用途にあわせて選択します。分岐器は本線の入力信号がなくなるまで出力を切り分けることができますので、後に増設の可能性がある場合などに便利です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプマックステル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器マスプロ電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプマックステル
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
AV4分配器 マスプロ電工AV4分配器マスプロ電工(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数4仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器マスプロ電工
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通 日本アンテナ4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通日本アンテナ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続端子は金メッキ仕様。 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器マスプロ電工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWP マスプロ電工屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWPマスプロ電工
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
分配数4
アンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電 ルーメンアンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電ルーメン(1件のレビュー)
769税込846
1個
7日以内出荷
1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。 一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください 地デジ対応高画質アンテナ分配器です。 5-2610MHz広帯域設計。 VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。 全端子電流通過型 DC15V 1A 高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用分配器(1端子電通) 日本アンテナ屋外用分配器(1端子電通)日本アンテナ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13タイプ一端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS マスプロ電工4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CSマスプロ電工
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分配器日本アンテナ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWP マスプロ電工屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWPマスプロ電工
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
分配数4
4K8K対応4分配器(全端子電通型)   CSDK774GNP サン電子4K8K対応4分配器(全端子電通型) CSDK774GNPサン電子
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
分配数4
4K8K対応4分配器(1端子電通型)   CSDK774NP サン電子4K8K対応4分配器(1端子電通型) CSDK774NPサン電子
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
分配数4
4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラック サン電子4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラックサン電子
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
分配数4
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型 マスプロ電工1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型マスプロ電工
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
4K8K対応 分配器 接栓可動式 日本アンテナ4K8K対応 分配器 接栓可動式日本アンテナ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
4K8K対応 分配器 全電通 日本アンテナ4K8K対応 分配器 全電通日本アンテナ
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
タイプ全端子電流通過型周波数帯域(MHz)10~3224
屋外用分配器(全端子電通) 日本アンテナ屋外用分配器(全端子電通)日本アンテナ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5タイプ全端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 マスプロ電工全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応マスプロ電工
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)端子金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプマックステル
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
4K8K対応屋内用金メッキ4分配器 全端子電流通過型 マックステル4K8K対応屋内用金メッキ4分配器 全端子電流通過型マックステル
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、4分配器全端子電流通過型分配数4仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプマスプロ電工
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応全通電分配器 サン電子4K8K対応全通電分配器サン電子
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型マスプロ電工
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型 マスプロ電工分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型マスプロ電工
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)サン電子
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
切替器・分配器特集
おすすめ人気ランキング
分配器・分岐器