絞り込み
ブランド
  • マックステル
  • モノタロウ(1)
  • DXアンテナ(41)
  • マスプロ電工(36)
  • イメージニクス(34)
  • 日本アンテナ(28)
  • サン電子(16)
  • イチネンTASCO(9)
  • ATEN(9)
  • Abaniact(アバニアクト)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • RS PRO(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • アイネックス(3)
  • 変換名人(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テック(TEC)(2)
  • ホーリック(2)
分配数
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプマックステル
819税込901
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプマックステル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ マックステル4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプマックステル
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)仕様ニッケルメッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
4K8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電通型)金メッキ仕様 マックステル4K8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電通型)金メッキ仕様マックステル
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。
用途屋内用分配数2仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ マックステル4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプマックステル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
4K8K対応屋内用金メッキ4分配器 全端子電流通過型 マックステル4K8K対応屋内用金メッキ4分配器 全端子電流通過型マックステル
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、4分配器全端子電流通過型分配数4仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用金メッキ3分配器 全端子電流通過型 マックステル4K8K対応屋内用金メッキ3分配器 全端子電流通過型マックステル
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、3分配器全端子電流通過型分配数3仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ) マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)マックステル
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、2分配器全端子電流通過型分配数2仕様金メッキタイプ全端子電流通過型
分配器・分岐器