4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)サン電子3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器サン電子3日以内出荷
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。
IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下)
中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ一端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器サン電子3日以内出荷
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。
全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下)
中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)サン電子3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K8K対応全通電分配器サン電子3日以内出荷
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります