墨つぼ :「墨壺用墨汁」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34
本体質量(g)250
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mlの墨タンク
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用太糸」(太さ0.8mm)
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)0.8
仕様自動巻取り10m綿押え機構付ポイントカルゴ付
トラスコ品番813-4770
タイプ密閉型
外形寸法(mm)縦215×横80×奥42
本体質量(g)192
製品質量(g)192
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
携帯用墨つぼ
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
最大容量30mlの墨タンク
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。
墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
簡易下げ振りとして使えます。
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)21
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)30
本体寸法(mm)240
製品質量(g)200
糸の太さ(mm)細0.6
こんなお得な商品も!
墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
一般用墨つぼ
開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。
糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付
最大容量60mlの墨タンク
自動減速機構付、カルコが手元で減速します。
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
糸替え時に便利な糸通し棒付
針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)60
トラスコ品番813-4421
外形寸法(mm)縦280×横75×奥83
本体寸法(mm)270
本体質量(g)235
製品質量(g)235
糸の太さ(mm)細0.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mLの墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)8
本体寸法(mm)137
寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35
製品質量(g)90
糸の太さ(mm)0.6
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)15
形式自動巻取式・密閉タイプ
外形寸法(mm)縦215×横80×奥40
本体寸法(mm)218
本体質量(g)197
製品質量(g)197
糸の太さ(mm)0.6
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。