マーカー・クレヨン・マーキングチョーク :「マーカー・ペン」の検索結果
関連キーワード
インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。
仕様本体後部にキャップ取り付け
付属品替芯(1本)
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
取り付けは、底面のテープをはがして、設置面に貼り付けるだけの簡単施工。
筒状になった中央部分に弾力のあるゴムを入れ込むことにより、タイヤに敷かれても元に戻る驚異の復元力を実現。
立体感のある特徴的な形状と、マイクロプリズム反射材が光源へまっすぐ光を返すことで、昼夜を問わず優れた視認性を保つ。
NETIS登録技術〔QS-100030-VE〕
用途仮ライン、現場の注意喚起
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×90×50
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
材質ABS、アルミ、真鍮
質量(g)37
仕様芯径(mm):5
鉄・ガラス・アスファルトなど何にでも書きやすい。滑らかな書き心地。
用途コンクリート、アスファルト、石材、木材、金属板、ガラス、プラスチック板、タイヤ等へマーキング
色白
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)141×16×18
質量(g)13
タイプ細字(丸芯)
線径(Φmm)1
インク油性(顔料)
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)143×19×21
質量(g)20
タイプ太字(角芯)
線径(Φmm)5
インク油性(顔料)
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)143×19×21
質量(g)20
タイプ中字(丸芯)
線径(Φmm)2
インク油性(顔料)
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途筆記、描画用。
トラスコ品番364-3534
材質本体:ABS、アルミ、真鍮
全長(mm)147
色黒
1本
¥489
税込¥538
翌々日出荷
暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。
仕様透明ボトル・ノンキシレン
寸法(mm)97×35×35
容量(mL)50
質量(g)70
対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボード
インク水性(顔料)
速乾性のある黒インクを使用。プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
仕様●タイプ:先太
アズワン品番65-5643-29
1箱(1包×4本)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途ブラックペンシル用の替芯に。
トラスコ品番364-3535
材質ケース:ABS
幅(mm)47
色黒
高さ(mm)125
奥行(mm)23
1パック
¥489
税込¥538
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番65-9315-11
1箱(12本)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番65-9315-14
1箱(12本)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番65-9315-17
1箱(12本)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
アズワン品番65-9315-25
1箱(12本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
アズワン品番65-9315-24
1箱(12本)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯
材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS
質量(g)82
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能
材質パラフィン
幅(mm)12
高さ(mm)83
質量(g)7
奥行(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。
仕様●色:黄●1箱20本入●材質/仕上:顔料、油脂分ワックス●原産国:台湾●コード番号:337-0190
アズワン品番67-2349-03
1箱(20本)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
バッグに引っ掛けとベルトに取付の2通りの使い方が選べます。ビルマーカー、建築用筆記具の携帯性をより便利にします
用途建築用筆記具ホルダー
トラスコ品番837-0748
材質ABS、鉄
質量(g)105
本体寸法143×62×40mm(ベルト止め金具除く)
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
1個
¥429
税込¥472
欠品中
ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
仕様●耐熱温度:300~400℃●書き線巾:約2.4mm●乾燥時間:数分~30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください
アズワン品番67-2515-61
1本
¥2,288
税込¥2,517
7日以内出荷
産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
仕様●耐熱温度:300~400℃●書き線巾:約2.4mm●乾燥時間:数分~30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください
。産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
ハイピュリティインク(HP)は、ステンレス鋼の劣化、汚染、その他の悪影響が懸念される表面にマーキングする目的で開発されました。インクは、高純度で処方されております。含まれるハロゲン、低融点金属、塩化物は非常に微量となっており、配合は、GE Nuclear Energy、GE Aircraft Engines、および米国エネルギー研究開発局(核グレード)の仕様に適合しております。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮で不滅マーキングが出来ます。ペンのボディはチューブスタイルのマーカーとは異なり、堅固なアルミポティ有をしておりますので、最後までその形状と書き味を保持します。ペンの機構につきましては、テックスペン、ブライトマークを参照下さい。
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。