絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

チョークライン用チョーク
シンワ測定(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1本(300g)ほか当日出荷超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。用途チョークラインに入れて使用する粉
粉チョーク
たくみ(12件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(300g)当日出荷飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。 完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。 マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
スポーツラインチョーク
マイゾックス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(12本)当日出荷マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
チョークホルダー 白赤黄青 4色セット
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷4色がセットになり、携帯に便利なケース付です。保護ケース付なので、折れにくく、手が汚れません。マグネット付キャップです。出し入れ簡単なノック式。用途保護用ケース付のチョーク。材質本体:ポリプロピレン樹脂、キャップ:ポリカーボネート樹脂、チョーク:石膏色白・赤・黄・青質量(g)各24本体寸法(mm)各131×25×21適合サイズ(Φmm)(チョーク)11~12
ポケチョーク
たくみ(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷粉モレしにくい完全密閉式 耐久性のあるシンプル構造 小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ 底面が透明で粉の残量が見える 3個のゴムシールで粉モレがなく湿気に強いため固まりにくく、いつもスムーズな糸だしができる。トラスコ品番245-8845質量(g)89糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.55
屋外粉チョーク5kg
たくみ(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。 密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。用途チョークライン用に、チョークライン用寸法(mm)(ボトル)220×140×265質量(kg)5容量(g)5000
天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)
マイゾックス¥1,098税込¥1,2081箱(12本)翌々日出荷WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選びません。一度書いた文字は、雨に濡れても消える事はありません。(永久ではありません。)。本体は紙巻仕上げ。全長(mm)115対角(mm)14.5(六角断面)
濃色粉チョーク
たくみ¥619税込¥6811個当日出荷色の濃さ2倍。 完全密閉容器で変色しません。 各社のチョークライン画線器にも使用できます。トラスコ品番780-8071色紫質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)59Φ、193
チョークマーカー(スプレ―式)
TRACER(トレイサー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷付属品:カードリッジ。プッシュするだけで、最長100mmの深さまでマーキングが可能なスプレー式ディープホールマーキングツールです。独自の十字ノズルを採用しており、液の飛び散りが少なく、視認性に優れたグリーンチョークでマーキングができます。握りやすい形状により片手で簡単に操作でき、天井などへの上向きスプレーも可能です。交換可能なカートリッジは、1本につき約250回のスプレーが行えます。ポケットクリップとストラップホールを備えた、頑丈なABS樹脂製のボディを採用しています。後部には3段階ロック(スプレー、ロック、交換)を搭載しており、液漏れや誤射を防ぎます。カートリッジが1本付属しています。材質プラスチック長さ(cm)本体:13
ステンレスチョークホルダー
日本白墨工業¥419税込¥4611個5日以内出荷ステンレスでできたシンプルなチョークホルダーです。 。構造は洗濯バサミと同じで、後ろの部分を押すと前が開きチョークを挿入して後ろを放せばチョークが固定されます。
工事用チョーク
シンワ測定¥138税込¥1521袋(10本)当日出荷チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム色青寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応![[4本組] チョークホルダーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736605-260731-02.jpg)
[4本組] チョークホルダーセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221個当日出荷仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141色白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)
ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷耐久性4倍、粉付き2倍。切れにくいタフライン登場用途耐久性4倍:細糸の4倍の耐久性があるため、糸交換の回数を抑えられます。粉付き2倍:細糸と比較して粉付が2倍のため、粉を付け直さずに連続した粉打ちが可能です。粉の残量がわかる:透明ボディのため、粉の残量や固まり具合が一目で分かります。![[5色] 極太マーキングチョークセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736833-210510-02.jpg)
[5色] 極太マーキングチョークセット
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青材質パラフィン、顔料寸法(mm)20×17×110色黒・白・赤・黄・青質量(g)28芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60
Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)当日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容赤チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色赤
Φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)当日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容白チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色白
スポーツラインチョーク/専用ホルダー
マイゾックス¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに材質アルミ(アルマイト加工)
天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)
マイゾックス¥1,198税込¥1,3181箱3日以内出荷全長(mm)115質量(g)500箱寸法(mm)120×140×45対角(mm)14.5(六角断面)































![[青] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736824-250806-02.jpg)
![[4本組] チョークホルダーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736605-260731-02.jpg)


![[5色] 極太マーキングチョークセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736833-210510-02.jpg)
![[黄] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736815-250806-02.jpg)


![[白] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736797-250806-02.jpg)
![[黒] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736788-250806-02.jpg)









![[EA765MP-301用] 替チョーク(青/10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64768586-210511-02.jpg)
![[EA765MP-301用] 替チョーク(赤/10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64768577-210511-02.jpg)