絞り込み
ブランド
  • SEIWA(セイワ)
  • 槌屋ヤック(8)
  • 星光産業(6)
  • スバルアクセサリー(5)
  • カシムラ(4)
  • カーメイト(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
  • 平野商会(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフロアライト4連 SEIWA(セイワ)LEDフロアライト4連SEIWA(セイワ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
用途車の車内用品幅(mm)90ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
LEDフロアライトUSB2連 SEIWA(セイワ)LEDフロアライトUSB2連SEIWA(セイワ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途車の車内用品幅(mm)90ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
USBーCミニタッチライト SEIWA(セイワ)USBーCミニタッチライトSEIWA(セイワ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途車の小物仕様USB-C専用ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32LED色10色
USBーC回転タッチライト SEIWA(セイワ)USBーC回転タッチライトSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途車の小物仕様USB-C専用ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19LED色10色
ブラックライトLEDイルミ4 SEIWA(セイワ)ブラックライトLEDイルミ4SEIWA(セイワ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
USB接続。フレキシブルブラックライトLED。調光スイッチ付。発光部全長約10cm。
用途車内の小物幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)40
レインボーイルミ2USBコネクタCtoC+A SEIWA(セイワ)レインボーイルミ2USBコネクタCtoC+ASEIWA(セイワ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40最大出力5V/3AコネクタUSB Type-C / USB Type-A
USBフロアライト4 SEIWA(セイワ)USBフロアライト4SEIWA(セイワ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途車の車内用品幅(mm)90ブルー高さ(mm)180長さ(m)3奥行(mm)40
USBフリースタイルイルミ2 SEIWA(セイワ)USBフリースタイルイルミ2SEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
ブラック定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)消費電流(mA)最大約250
USBタッチイルミ SEIWA(セイワ)USBタッチイルミSEIWA(セイワ)
899税込989
1個
4日以内出荷
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
レインボーイルミ2USBコネクタCtoC*2 SEIWA(セイワ)レインボーイルミ2USBコネクタCtoC*2SEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40最大出力5V/3AコネクタUSB Type-C×2
USBブラックライトLEDイルミ2 SEIWA(セイワ)USBブラックライトLEDイルミ2SEIWA(セイワ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができますフレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
USB-Cフレキタッチライト SEIWA(セイワ)USB-CフレキタッチライトSEIWA(セイワ)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
red,green,blue,purple,lightblue,limeyellow,coolwhiteの7色自動変化と単色固定点をタッチで選べるLEDフレキライトです。 フレキシブルアームで照射面を自由に操作できます。 エンジンを切っても点灯色設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 お車やご家庭のUSB-C電源でご使用いただけます。
仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×12×7
USB-C回転タッチライト SEIWA(セイワ)USB-C回転タッチライトSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。 調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 360度回転することでUSBType-Cポートが中心になくても、むらなく広範囲を照らすことができます。
仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19
USB-Cミニタッチライト SEIWA(セイワ)USB-CミニタッチライトSEIWA(セイワ)
899税込989
1個
7日以内出荷
10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。(USBType-C)調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 つのLEDと7種類の照射パターンでお好み通りに広範囲を強力に照らすことができます。
仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32
USBフレキライトRGB SEIWA(セイワ)USBフレキライトRGBSEIWA(セイワ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。 【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます 【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
USBフリースタイルイルミ4 BL SEIWA(セイワ)USBフリースタイルイルミ4 BLSEIWA(セイワ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。
仕様非防水ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5

ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります

車内LED