絞り込み
ブランド
  • SEIWA(セイワ)
  • 槌屋ヤック(12)
  • スバルアクセサリー(5)
  • カシムラ(3)
  • 星光産業(3)
  • カーメイト(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 平野商会(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフロアライト4連 SEIWA(セイワ)

    LEDフロアライト4連

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
  • LEDフロアライトUSB2連 SEIWA(セイワ)

    LEDフロアライトUSB2連

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
  • USBフロアライト4 SEIWA(セイワ)

    USBフロアライト4

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー高さ(mm)180長さ(m)3奥行(mm)40
  • USBフリースタイルイルミ2 SEIWA(セイワ)

    USBフリースタイルイルミ2

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
    色ブラック定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)消費電流(mA)最大約250
  • USB-C回転タッチライト SEIWA(セイワ)

    USB-C回転タッチライト

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。 調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 360度回転することでUSBType-Cポートが中心になくても、むらなく広範囲を照らすことができます。
    仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19
  • USB-Cミニタッチライト SEIWA(セイワ)

    USB-Cミニタッチライト

    SEIWA(セイワ)
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。(USBType-C)調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 つのLEDと7種類の照射パターンでお好み通りに広範囲を強力に照らすことができます。
    仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32
  • USBタッチイルミ SEIWA(セイワ)

    USBタッチイルミ

    SEIWA(セイワ)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
  • USBフレキライトRGB SEIWA(セイワ)

    USBフレキライトRGB

    SEIWA(セイワ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。 【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます 【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
  • USBフリースタイルイルミ4 BL SEIWA(セイワ)

    USBフリースタイルイルミ4 BL

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。
    仕様非防水ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5

『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります

車内LED