車内LED :「自動車 アース」の検索結果
LEDとは、暗い場所を照らす時に用いられる照明器具です。手に持つことができるタイプとマグネットや粘着テープで1か所に貼り付けて使うタイプがあり、必要に応じて使い分ける必要があります。大きな特徴はその温度と強度、そして寿命。白熱電球が使われているものと比べ非常に長命、低温かつ丈夫です。また柔軟性にも優れているので、曲げることができるもの、自由に角度を調節できるものなど様々なタイプの商品が売り出されています。
関連キーワード
商品豆知識
正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。
2本入り。
薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。
本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。
USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
色ブラック
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)
消費電流(mA)最大約250
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ルームミラー
- サブミラー
- 車内LED
- 車内蛍光灯
- 車内フレキシブルライト
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。