車内LED :「車用配線」の検索結果
LEDとは、暗い場所を照らす時に用いられる照明器具です。手に持つことができるタイプとマグネットや粘着テープで1か所に貼り付けて使うタイプがあり、必要に応じて使い分ける必要があります。大きな特徴はその温度と強度、そして寿命。白熱電球が使われているものと比べ非常に長命、低温かつ丈夫です。また柔軟性にも優れているので、曲げることができるもの、自由に角度を調節できるものなど様々なタイプの商品が売り出されています。
特価
本日7月3日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【好みの色でライトアップ】RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
【音に合わせてLED点滅】サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
【低音感知カット機能】ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
【暗い車内を足元からライトアップ】ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
【コネクター接続式】コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
本製品はDC12V車専用です。トラック等の24V車にはご使用できません。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)41×50×8
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ルームミラー
- サブミラー
- 車内LED
- 車内蛍光灯
- 車内フレキシブルライト
カーアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。